text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Rondelles élastiques
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
Rondelles & anneaux
Rondelles élastiques
36302
36302.147.005
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Rondelle ressort série B EN 16983 B Acier acc. to EN 16983 Phosphaté 14X7,2X0,5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
dₑ
14
di
7.2
Matière
Acier
Matière technique
acc. to EN 16983
Diamètre extérieur (mm)
14
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
7.2 mm
Marque
Fabory
dₑ
14
di
7.2
Matière
Acier
Matière technique
acc. to EN 16983
Diamètre extérieur (mm)
14
Revêtement
Phosphaté
Tapez non.
B (medium)
Poids par pièce (g)
0.42
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
F
= charge du ressort en Newton à une déflection
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
Les valeurs spécifiées pour
t
sont des valeurs nominales. Dans le cas de ressorts avec 6
t
≤ 14 la charge de ressort souhaitée
F
doit être obtenue en réduisant l'épaisseur des ressorts à disque unique
t
aux valeurs entre parenthèses.
Référez-vous à la norme EN 16984 pour le calcul des ressorts à disque.
Données techniques étendues disponibles sur demande.
Code Douanier
Voir
Dimensions
di (H12)
7.2
D (mm)
7.2
F
279
l0
0.9
Epaisseur de la paroi t
0.5
Epaisseur
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
EN
16983-B
DIN
2093-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
36302.147.005
EAN
8715492758873
UBB
950357274600
UNSPSC
31161811
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires