text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Rondelles élastiques
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
Rondelles & anneaux
Rondelles élastiques
36460
36460.314.004
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Rondelle ressort pour roulements à billes Acier à ressort Phosphaté 29,7X17,4X0,4MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
dₑ
29.7
di
17.3
Matière
Acier à ressort
Diamètre extérieur (mm)
29.7
Revêtement
Phosphaté
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
17.3 mm
Marque
Fabory
dₑ
29.7
di
17.3
Matière
Acier à ressort
Diamètre extérieur (mm)
29.7
Revêtement
Phosphaté
Poids par pièce (g)
1.4
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
F
= charge du ressort en Newton à une déflection
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
Données techniques étendues disponibles sur demande.
Code Douanier
Voir
Dimensions
di (H12)
17.4
D (mm)
17.3
F
83
l0
1.1
Epaisseur de la paroi t
1.09
Epaisseur
0.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
36460.314.004
EAN
8715492763044
UBB
950357490503
UNSPSC
31161811
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires