Rondelles d'ajustage
51561
51561.300.042
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
Rondelle d'ajustage DIN 988 Acier inoxydable (Inox) A2 h=2,0MM 30X42MM
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
A2
Diamètre extérieur
42
Info
h=2,0MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
30 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur
42
Info
h=2,0MM
Dimensions
d1
30
d1 (max.)
30.275
d1 (min.)
30.065
d2
42
d2 (max.)
41.92
d2 (min.)
41.67
D (mm)
30
Epaisseur
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
51561.300.042
EAN
8715492967206
UBB
500700894826
UNSPSC
31163301