Rondelles d'ajustage
51559
51559.140.020
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
Rondelle d'ajustage DIN 988 Acier inoxydable (Inox) A2 h=1,5mm 14X20MM
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
A2
Diamètre extérieur
20
Info
h=1,5MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
14 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur
20
Info
h=1,5MM
Dimensions
d1
14
d1 (max.)
14.23
d1 (min.)
14.05
d2
20
d2 (max.)
19.935
d2 (min.)
19.725
D (mm)
14
Epaisseur
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
51559.140.020
EAN
8715492967039
UBB
500700893349
UNSPSC
31163301