Pomac Automation B.V.
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
Rondelles d'ajustage
38590
38590.080.014
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
Rondelle d'ajustage épaisseur h=1,0MM DIN 988 Acier 2 K 50 Brut h=1,0MM 8X14MM
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
2 K 50
Diamètre extérieur
14
Revêtement
Brut
Info
h=1,0MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
8 mm
Matière
Acier
Matière technique
2 K 50
Diamètre extérieur
14
Revêtement
Brut
Info
h=1,0MM
Dimensions
d1
8
d1 (max.)
8.19
d1 (min.)
8.04
d2
14
d2 (max.)
13.95
d2 (min.)
13.77
D (mm)
8
Epaisseur
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
38590.080.014
EAN
8715492780669
UBB
950356316964
UNSPSC
31163301