Pomac Automation B.V.
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
Rondelles d'ajustage
38590
38590.400.050
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
Rondelle d'ajustage épaisseur h=1,0mm DIN 988 Acier 2 K 50 Brut h=1,0mm 40X50MM
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
2 K 50
Diamètre extérieur
50
Revêtement
Brut
Info
h=1,0MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
40 mm
Matière
Acier
Matière technique
2 K 50
Diamètre extérieur
50
Revêtement
Brut
Info
h=1,0MM
Dimensions
d1
40
d1 (max.)
40.33
d1 (min.)
40.08
d2
50
d2 (max.)
49.92
d2 (min.)
49.67
D (mm)
40
Epaisseur
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
38590.400.050
EAN
8715492781017
UBB
950356318457
UNSPSC
31163301