Malbate Mécamarc - 8797410164878
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
Rondelles d'ajustage
38585
38585.050.010
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
Rondelle d'ajustage épaisseur h=0,5mm DIN 988 Acier 2 K 50 Brut h=0,5mm 5X10MM
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
2 K 50
Diamètre extérieur
10
Revêtement
Brut
Info
h=0,5MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5 mm
Matière
Acier
Matière technique
2 K 50
Diamètre extérieur
10
Revêtement
Brut
Info
h=0,5MM
Dimensions
d1
5
d1 (max.)
5.15
d1 (min.)
5.03
d2
10
d2 (max.)
9.96
d2 (min.)
9.81
D (mm)
5
Epaisseur
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
38585.050.010
EAN
8715492779878
UBB
950356314647
UNSPSC
31163301