Rondelles d'ajustage
51556
51556.180.025
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
Rondelle d'ajustage épaisseur h=0,3MM DIN 988 Acier inoxydable (Inox) A2 h=0,3MM 18X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur
25
Info
h=0,3MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
18 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur
25
Info
h=0,3MM
Dimensions
d1
18
d1 (max.)
18.23
d1 (min.)
18.05
d2
25
d2 (max.)
24.935
d2 (min.)
24.725
D (mm)
18
Epaisseur
0.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
51556.180.025
EAN
8715492966636
UBB
500700891285
UNSPSC
31163301