Pomac Automation B.V.
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
Rondelles d'ajustage
51556
51556.120.018
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
Rondelle d'ajustage épaisseur h=0,3MM DIN 988 Acier inoxydable (Inox) A2 h=0,3MM 12X18MM
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
A2
Diamètre extérieur
18
Info
h=0,3MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
12 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur
18
Info
h=0,3MM
Dimensions
d1
12
d1 (max.)
12.23
d1 (min.)
12.05
d2
18
d2 (max.)
17.95
d2 (min.)
17.77
D (mm)
12
Epaisseur
0.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
51556.120.018
EAN
8715494107860
UBB
500571759249
UNSPSC
31163301