Pomac Automation B.V.
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
Rondelles d'ajustage
38583
38583.150.021
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
Rondelle d'ajustage épaisseur h=0,3MM DIN 988 Acier 2 K 50 Brut h=0,3MM 15X21MM
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
2 K 50
Diamètre extérieur
21
Revêtement
Brut
Info
h=0,3MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
15 mm
Matière
Acier
Matière technique
2 K 50
Diamètre extérieur
21
Revêtement
Brut
Info
h=0,3MM
Dimensions
d1
15
d1 (max.)
15.23
d1 (min.)
15.05
d2
21
d2 (max.)
20.935
d2 (min.)
20.725
D (mm)
15
Epaisseur
0.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
38583.150.021
EAN
8715492779533
UBB
950356770129
UNSPSC
31163301