Pomac Automation B.V.
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
Rondelles d'ajustage
51554
51554.080.014
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
Rondelle d'ajustage épaisseur h=0,2MM DIN 988 Acier inoxydable (Inox) A2 h=0,2MM 8X14MM
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
A2
Diamètre extérieur
14
Info
h=0,2MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
8 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur
14
Info
h=0,2MM
Dimensions
d1
8
d1 (max.)
8.19
d1 (min.)
8.04
d2
14
d2 (max.)
13.95
d2 (min.)
13.77
D (mm)
8
Epaisseur
0.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
51554.080.014
EAN
8715494108065
UBB
500571758092
UNSPSC
31163301