Pomac Automation B.V.
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
Rondelles d'ajustage
38602
38602.140.020
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
Rondelle d'ajustage épaisseur h=0,25mm DIN 988 Acier 2 K 50 Brut h=0,25mm 14X20MM
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
2 K 50
Diamètre extérieur
20
Revêtement
Brut
Info
h=0,25MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
14 mm
Matière
Acier
Matière technique
2 K 50
Diamètre extérieur
20
Revêtement
Brut
Info
h=0,25MM
Dimensions
d1
14
d1 (max.)
14.23
d1 (min.)
14.05
d2
20
d2 (max.)
19.935
d2 (min.)
19.725
D (mm)
14
Epaisseur
0.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
38602.140.020
EAN
8717077086999
UBB
500645302513
UNSPSC
31163301