text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Pomac Automation B.V.
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
Rondelles & anneaux
Rondelles d'ajustage
51552
51552.200.028
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Rondelle d'ajustage épaisseur h=0,1MM DIN 988 Acier inoxydable (Inox) A2 h=0,1MM 20X28MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur (mm)
28
Poids par pièce (g)
0.24
Info
h=0,1MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
20 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur (mm)
28
Poids par pièce (g)
0.24
Info
h=0,1MM
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1
20
d1 (max.)
20.275
d1 (min.)
20.065
d2
28
d2 (max.)
27.935
d2 (min.)
27.725
D (mm)
20
Epaisseur
0.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
51552.200.028
EAN
8715494107983
UBB
500571757268
UNSPSC
31163301
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO