Anneau de joint
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
Anneau de joint
50900
50900.040.006
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
Rondelle d'étanchéité en fibre Fibre vulcanisé Vf3110 DIN 7737 h=1,0mm 4X6,5MM
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
Fibre vulcanisé
Matière technique
Vf3110 DIN 7737
Diamètre extérieur
6.5
Info
h=1,0mm
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Matière
Fibre vulcanisé
Matière technique
Vf3110 DIN 7737
Diamètre extérieur
6.5
Info
h=1,0mm
Dimensions
d1
4
d2
6.5
D (mm)
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
50900.040.006
EAN
8715492248992
UBB
950356101531
UNSPSC
31161818