text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle élastique à extrémités carrées DIN 127 B Acier à ressort inoxydable A2 (1.4310) M8


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Pour dim. nom. 8
Matière Acier à ressort inoxydable
Matière technique A2 (1.4310)
Poids par pièce (g) 1.57
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Marque Fabory
Pour dim. nom. 8
Matière Acier à ressort inoxydable
Matière technique A2 (1.4310)
Poids par pièce (g) 1.57
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant
Code Douanier 7318210091

Dimensions

d1 (min.) 8.1
d2 (max.) 14.8
h (max.) 4.7
s 2

Normes

DIN 127-B

Numéros d'articles

Numéro d'article 51450.080.001
EAN 8715492291363
UBB 950357117387
UNSPSC 31161811

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.