text.skipToContent text.skipToNavigation

Veerring met vlakke einden DIN 127 B Verenstaal Elektrolytisch verzinkt M8


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 1.51
HS- en goederencode
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 1.51
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 8.1
d2(max.) 14.8
h (max.) 4.7
s 2

Normeringen

DIN 127-B

Artikelnummers

Artikelnummer 37020.080.001
EAN 8715492764430
UBB 950357047337
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.