text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle élastique à dents extérieures, type A ASME B18.21.1 Acier à ressort inoxydable AISI410 5/16

Objednací číslo
Diamètre
Marque Fabory
Matière Acier à ressort inoxydable
Matière technique AISI 410
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant

Specifikace

Diamètre 5/16 Inch
Marque Fabory
Matière Acier à ressort inoxydable
Matière technique AISI 410
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant

Rozměry

B (max.) 0.588
A (min.) 0.32
C (min.) 0.028

Normy

ASME B18.21.1

Čísla materiálu

Objednací číslo U53460.031.0001
EAN 8712423059108
UBB 500621521995
UNSPSC 31161801

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.