text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle élastique pour vis à tête cylindrique DIN 7980 Acier à ressort inoxydable A2 (1.4310) M4


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Pour dim. nom. 4
Matière Acier à ressort inoxydable
Matière technique A2 (1.4310)
Poids par pièce (g) 0.2
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Marque Fabory
Pour dim. nom. 4
Matière Acier à ressort inoxydable
Matière technique A2 (1.4310)
Poids par pièce (g) 0.2
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant
Code Douanier 7318210091

Dimensions

d1 (min.) 4.1
d2 (max.) 7
h (max.) 2.83
s 1.2

Normes

DIN 7980

Numéros d'articles

Numéro d'article 51390.040.001
EAN 8715492285584
UBB 950357329578
UNSPSC 31161811

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.