text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à cliquet Rodac 3/8 » Carré 41Nm 200RPM


Artikelnummer 6R238970
Largeur 50
Hauteur 50
Longueur (m) 196
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 200
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Verpakt per 1

Specificaties

Largeur 50
Hauteur 50
Longueur (m) 196
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 200
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 41
Couple de serrage maximal (Nm) 41
Version à cliquet Oui
Volume d'air requis 114
Code Douanier

Artikelnummers

Artikelnummer 6R238970
EAN 8717659232615
UBB 500632159959
UNSPSC 27111753
Fabrikant artikelnummer RC584
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.