text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Rivets aveugles
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
Rivets
Rivets aveugles
34180
34180.040.008
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Rivet aveugle à tête plate, ouvert Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2 4,0X8MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Acier inoxydable
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matériau corps/mandrin
Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
Terminaison des rivets
Ouvert
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
4 mm
Longueur
8 mm
Matière du mandrin
Acier inoxydable
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matériau corps/mandrin
Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
Terminaison des rivets
Ouvert
Poids par pièce (g)
2.42
Code Douanier
8308200090
Dimensions
D (mm)
4
Foret ø
4.1
Epaisseur de serrage
2.0-4.0
k
1
L (mm)
8
ø dk
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
34180.040.008
EAN
8715493363397
UBB
950369060971
UNSPSC
31162201
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc