text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
My Favorites
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
Rivets aveugles multi-serrage
34125
34125.040.009
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
Rivet aveugle à tête plate, ouvert, multi-serrage Aluminium AlMg 2,5 / Acier Electro zingué 4,0X9,5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Acier
Forme de tête
Tête ronde
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5 / Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Longueur
9.5 mm
Matière du mandrin
Acier
Forme de tête
Tête ronde
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5 / Acier
Revêtement
Electro zingué
Dimensions
D (mm)
4
Foret ø
4.1
Epaisseur de serrage
1.0-6.0
L (mm)
9.5
ø dk
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
34125.040.009
EAN
8715493362109
UBB
950369184565
UNSPSC
31162201
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc