My Favorites
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
Rivets aveugles multi-serrage
34185
34185.032.010
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
Rivet aveugle à tête plate, ouvert, multi-serrage Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2 3,2X9,9MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Acier inoxydable
Forme de tête
Tête ronde
Material body/mandrel
Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.2 mm
Longueur
9.9 mm
Matière du mandrin
Acier inoxydable
Forme de tête
Tête ronde
Material body/mandrel
Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
Dimensions
D (mm)
3.2
Foret ø
3.3
k (max.)
1.02
L (mm)
9.9
ø dk
6.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
34185.032.010
EAN
8715494189019
UBB
500619839334
UNSPSC
31162201
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc