Nedtrain Oud
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
50670
50670.060.050
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
Rivet à tête ronde DIN 660/124 Aluminium 99,5 6X50MM
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
Tête ronde
Matière
Aluminium
Matière technique
99.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6 mm
Longueur
50 mm
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Aluminium
Matière technique
99.5
Dimensions
d1
6
d2
10.5
d3 (min.)
5.82
D (mm)
6
e (max.)
3
k (js14)
3.6
L (mm)
50
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
660/124
BS
4620
ISO
1051
Numéros d'articles
Numéro d'article
50670.060.050
EAN
8715492248299
UBB
950368031957
UNSPSC
31162201