Nedtrain Oud
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
50670
50670.050.010
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
Rivet à tête ronde DIN 660/124 Aluminium 99,5 5X10MM
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
Tête ronde
Matière
Aluminium
Matière technique
99.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5 mm
Longueur
10 mm
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Aluminium
Matière technique
99.5
Dimensions
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k (js14)
3
L (mm)
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4620
ISO
1051
DIN
660/124
Numéros d'articles
Numéro d'article
50670.050.010
EAN
8715492248145
UBB
950368030470
UNSPSC
31162201