Nedtrain Oud
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
50670
50670.020.016
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
Rivet à tête ronde DIN 660/124 Aluminium 99,5 2X16MM
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
Tête ronde
Matière
Aluminium
Matière technique
99.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2 mm
Longueur
16 mm
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Aluminium
Matière technique
99.5
Dimensions
d1
2
d2
3.5
d3 (min.)
1.87
D (mm)
2
e (max.)
1
k (js14)
1.2
L (mm)
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
1051
BS
4620
DIN
660/124
Numéros d'articles
Numéro d'article
50670.020.016
EAN
8715492247889
UBB
950368028417
UNSPSC
31162201