INFRABEL SA
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
Rivets à frapper
50680
50680.040.025
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
Rivet à tête fraisée DIN 661/302 4X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Aluminium
Matière technique
99.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Longueur
25 mm
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Aluminium
Matière technique
99.5
Dimensions
d1
4
d2
7
d3 (min.)
3.87
D (mm)
4
e (max.)
2
k ≈
2
L (mm)
25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
661/302
BS
4620
ISO
1051
Numéros d'articles
Numéro d'article
50680.040.025
EAN
8715492248633
UBB
950368035347
UNSPSC
31162201