text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Gaines thermo-rétractables
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
Matériaux d'assemblage et isolation
Matériaux d'assemblage
Gaines thermo-rétractables
5H664646
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Ripca Gaine thermorétractable 6.0-2.0mm noir 3:1 avec doublure adhésive 6.0-2.0mm noir - 5m
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5H664646
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
5
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
5
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
6
Diamètre interne après rétrécissement (mm)
2
Transparent
Non
Imprimable
Non
Avec adhésif intérieur
Oui
Homologation UL
Oui
Marque
Ripca
Code Douanier
3926909790
Type
Shrink Tubing with Adhesive Layer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5H664646
EAN
8712734036492
UBB
500644365412
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
HSSA6B-5