text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Gaine thermorétractable 12.7-6.4mm bleu 2:1 5m


Numéro d'article 6Z448976
Couleur Bleu
Sans halogène Non
Type d'appareil Rétrécissable à chaud
Longueur (mm) 5
Matériau Autre
Température de fonctionnement (°C) -55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm) 12.7
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Sans halogène Non
Type d'appareil Rétrécissable à chaud
Longueur (mm) 5
Matériau Autre
Température de fonctionnement (°C) -55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm) 12.7
Diamètre interne après rétrécissement (mm) 6.4
Transparent Non
Imprimable Non
Avec adhésif intérieur Non
Homologation UL Oui
Marque Ripca
Code Douanier 39172310
Type Shrink Tubing

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Z448976
EAN 8712734016623
UBB 500640718432
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant HSS127U-5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.