text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel Ripca para cabo com termorretráctil 0.5-1.5mm² vermelho Ø 8.4mm 100 Peças


Article number 4E129882
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Polietileno (PE)
Comprimento total (mm) 34.5
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Packed per 1

Specifications

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Polietileno (PE)
Comprimento total (mm) 34.5
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Red
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 8.4
Gama AWG 20 - 16
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Marca Ripca
Código pautal 8536901000
Type Ring Terminal

Article numbers

Article number 4E129882
EAN 8712734010324
UBB 500644337205
UNSPSC 39121723
Manufacturer article nr  B1061801-100
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.