text.skipToContent text.skipToNavigation

Gaine thermorétractable Ripca 6.0-2.0mm noir 3:1 5m


Article number 6S548298
Couleur Noir
Sans halogène Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm) 0.7
Type d'appareil Rétrécissable à chaud
Longueur (mm) 5
Matériau Autre
Température de fonctionnement (°C) -55 - 135
Packed per 1

Specifications

Couleur Noir
Sans halogène Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm) 0.7
Type d'appareil Rétrécissable à chaud
Longueur (mm) 5
Matériau Autre
Température de fonctionnement (°C) -55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm) 6
Diamètre interne après rétrécissement (mm) 2
Transparent Non
Imprimable Non
Avec adhésif intérieur Non
Homologation UL Oui
Marque Ripca
Code Douanier 39172310
Type Shrink Tubing

Article numbers

Article number 6S548298
EAN 8712734143114
UBB 500640715461
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  HSB060020-5
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.