text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Cosse à oeillet
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosse à oeillet
4E437739
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Ripca Tube cosse de câble 120mm² Ø 12.4mm 10 Pièces
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4E437739
Isolé
Non
Traitement de surface
Etamé
Section nominale (mm²)
120
Forme de bride
Forme d'anneau
Nombre de trous de fixation
1
Matériau
Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement
12.4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Traitement de surface
Etamé
Section nominale (mm²)
120
Forme de bride
Forme d'anneau
Nombre de trous de fixation
1
Matériau
Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement
12.4
Avec trou d'observation
Oui
Finition de bride étroite
Non
Taille AWG
0000
Marque
Ripca
Code Douanier
85369010
Type
Compression Lug
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4E437739
EAN
8712734076221
UBB
500641310924
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
TT12012-10