text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 225 24 clé à pipe pour poêle bleu en acier de 2-1/2 » de diamètre extérieur - émaillée 600 mm


Type Stillson, pièces forgées à chaud, pièces forgées trempées, auto-agrippant par des dents décalées dans le sens de la rotation, acier spécial trempé et revenu GEDORE

Numéro d'article 1B542226
Poids 2480
Longueur (m) 600
Plage de serrage (mm) 0
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec dispositif antidérapant Oui
Emballé par 1

Spécifications

Poids 2480
Longueur (m) 600
Plage de serrage (mm) 0
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec dispositif antidérapant Oui
Code Douanier
Model 225 24

La description

Type Stillson, pièces forgées à chaud, pièces forgées trempées, auto-agrippant par des dents décalées dans le sens de la rotation, acier spécial trempé et revenu GEDORE

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B542226
EAN 4010886947371
UBB 500642355621
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 2964864
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.