text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
INFRABEL SA
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
Goupilles & clavettes
Goupilles ressort
39631
39631.032.001
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Ressort épingle double DIN 11024 Acier à ressort Electro zingué 3,2(=2,8MM)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Matière
Acier à ressort
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
9.9
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
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
3.2 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier à ressort
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
9.9
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1
3.2
d3
2.8
d4
20
Pour arbre ø d2
11.2 - 14
L1
48
L2
26
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
11024
Numéros d'articles
Numéro d'article
39631.032.001
EAN
8715494538183
UBB
500627353575
UNSPSC
31162400
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires