text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Recently purchased items
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
67553
67553.035.020
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
Consulter le stock dans votre CST
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
REMFORM® Vis autoformeuse à tête ronde à empreinte cruciforme Pozidriv Acier Electro zingué 3,5X20MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
3.5 mm
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Poids par pièce (g)
1.201
Code Douanier
Voir
Dimensions
d
3.5
dc (max.)
7
D (mm)
3.5
k (max.)
2.4
L (mm)
20
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
67553.035.020
EAN
8715494299282
UBB
500574684022
UNSPSC
31161512