text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Clé à chocs droite non obturable 3/8« Carré 31-47Nm 1/4 » PT 5000RPM


Numéro d'article RRI-70SRED
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Finition de l'angle Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5000
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 47
Couple de serrage maximal (Nm) 47
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Finition de l'angle Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5000
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 47
Couple de serrage maximal (Nm) 47
Couple de serrage réglable Oui
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 10
Volume d'air requis 372
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 970
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-70SRED
EAN 8717981204069
UBB 500619077836
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RRI-70S
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.