text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord en Y Springer EN 10226-1 NPS = 1 pouce 307Y, filetage interne


Filetage interne · Conforme à la norme EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Moulage de précision · Pression recommandée : max. 20 bars/à 20 °C Informations techniques complémentaires : · B : 33 mm · A : 41 mm

Numéro d'article 1T324722
Matière Stainless steel
Type 307Y, internal thread
Emballé par 1

Spécifications

Matière Stainless steel
Type 307Y, internal thread

La description

Filetage interne · Conforme à la norme EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Moulage de précision · Pression recommandée : max. 20 bars/à 20 °C

Informations techniques complémentaires :
· B : 33 mm
· A : 41 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T324722
EAN 4251680625595
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 307Y100T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.