text.skipToContent text.skipToNavigation

Réducteur 1930 carré d’entraînement 1/2 po. carré d’empr. 3/8 po. longueur 38,5


Pour douilles à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur totale (mm) 39
Longueur (m) 38.5
Dimension de raccordement côté clé à douille 1/2 pouce
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 12.5
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur totale (mm) 39
Longueur (m) 38.5
Dimension de raccordement côté clé à douille 1/2 pouce
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 12.5
Finition côté outil Carré (mâle)
Finition côté clé à douille Carré (femelle)
Dimension de raccordement côté outil 3/8 pouces
Dimension de raccordement côté outil (mm) 12.5
Accessoires Oui
Pièce Non
Testé selon ISO 3316 Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 60
Code Douanier
Model 1930
Type Reducer

La description

Pour douilles à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2276.001.930
EAN 4010886614303
UBB 240122042445
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6143000

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.