text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type N D. nominal 3 mm L. de garniture 18 mm PROMAT

Numéro d'article 8M810179
Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 18
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre

Spécifications

Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 18
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Marque Promat
Code Douanier
Type Uncoated End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M810179
EAN 4015448520290
UBB 500583547269
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866370
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.