text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Torque spanner 3/4 inch 150-750 Nm pass-through square


Numéro d'article 3N821990
Total length (mm) 1240
Connection size 3/4 inch
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) 150-750
Connection size (mm) 20
Accuracy scale division (Nm) 1
Suitable for extension No
Emballé par 1

Spécifications

Total length (mm) 1240
Connection size 3/4 inch
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) 150-750
Connection size (mm) 20
Accuracy scale division (Nm) 1
Suitable for extension No
With extension No
Accuracy according to ISO 6789 (%) 3
With scale Yes
Brand Promat
Commodity code 82041100

Numéros d'articles

Numéro d'article 3N821990
EAN 4015448493006
UBB 500581816401
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 4000821706
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.