text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Disques abrasifs et accessoires
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
Offres spéciales
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
8E267469
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Meule à ébarber D115xép.6 mm contre-coudé acier perçage 22,23 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8E267469
Épaisseur (mm)
6
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Épaisseur (mm)
6
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8E267469
EAN
4015448408451
UBB
500583406672
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
4000841320