text.skipToContent text.skipToNavigation

Projecteur à LED 30 W 2200 lm 7,5 m H07RN-F 3 x 1,0 mm² IP65 PROMAT


Artikelnummer 2Y996268
Couleur Blanc
Couleur du boîtier Autre
Type de tension CA
Avec télécommande Non
Commande à distance possible Non
Tension nominale (V) 230 - 230
Degré de protection (IP) IP65
Verpakt per 1

Specificaties

Couleur Blanc
Couleur du boîtier Autre
Type de tension CA
Avec télécommande Non
Commande à distance possible Non
Tension nominale (V) 230 - 230
Degré de protection (IP) IP65
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 Froid >5 300 K
Finition verre/couvercle Autre
Durée de vie nominale moyenne (h) 1000
Température de couleur (K) 6500 - 6500
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures (kWh) 30
Compatible IFTTT Non
Puissance de la lampe (W) 30 - 30
Flux lumineux (lm) 2200 - 2200
Lampe à filament Non
Angle de rayonnement (°) 120 - 120
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Marque Promat
Code Douanier

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y996268
EAN 4015448747727
UBB 500581630281
UNSPSC 32111503
Fabrikant artikelnummer 4000873345
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.