text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds à main
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Taraudage
Tarauds à main
7H345717
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Taraud à main DIN 2181 ébaucheur no. 1 M6 x 0,75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7H345717
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
14
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.75
Dimension du filetage
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
14
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.75
Dimension du filetage
6
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7H345717
EAN
4015448675143
UBB
500583125678
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867068