text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
2F626387
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Fraise à rayon plein D. nominal 6 mm L. de garniture 16 mm VHM TiAlN DIN 6535 PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
2F626387
Modèle
Fraise torique
Longueur totale (mm)
54
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
16
Adapté au plastique
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Fraise torique
Longueur totale (mm)
54
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
16
Adapté au plastique
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Marque
Promat
Code Douanier
82077010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2F626387
EAN
4015448522652
UBB
500581363628
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866973