text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rayon plein D. nominal 16 mm L. de garniture 29 mm HSS-Co8 TiCN DIN PROMAT


Numéro d'article 1W066763
Modèle Fraise torique
Longueur totale (mm) 79
Diamètre d'arbre (mm) 16
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 29
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise torique
Longueur totale (mm) 79
Diamètre d'arbre (mm) 16
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 29
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 16
Marque Promat
Code Douanier 82077031

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W066763
EAN 4015448521044
UBB 500581235503
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866612
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.