text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 3,15 mm HSS coupe à gauche PROMAT

Numéro d'article 4K258548
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 8
Diamètre nominal (mm) 3.15
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Gauche (LH)

Spécifications

Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 8
Diamètre nominal (mm) 3.15
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Gauche (LH)
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 4K258548
EAN 4015448681045
UBB 500582079322
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000861573
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.