text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout pour vis à fente 4,5 mm longueur 50 mm 1/4 po. E6,3 épaisseur de lame PROMAT


Numéro d'article 5C721513
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 4.5
Épaisseur de lame (mm) 0.6
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 4.5
Épaisseur de lame (mm) 0.6
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Promat
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C721513
EAN 4015448736721
UBB 500582355607
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 4000829196
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.