text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Écrou hexagonal autofreiné à anneau non-métallique, type haut ISO 7040 Acier Electro zingué 8

L'écrou hexagonal autofreiné à anneau non-métallique, conforme aux normes ISO 7040 et DIN 6924, est conçu pour offrir une solution robuste et fiable dans diverses applications industrielles. Fabriqué en acier électro-zingué de classe 8, cet écrou présente une résistance mécanique adéquate pour des conditions d'utilisation exigeantes. Le revêtement électro-zingué assure une protection de base contre la corrosion, le rendant adapté à des environnements intérieurs normaux. Cet écrou est doté d'un mode d'entraînement hexagonal, facilitant son installation et son retrait à l'aide d'outils standards. Le filetage est de type métrique avec une direction droite, garantissant une compatibilité avec des boulons et vis correspondants. L'anneau non-métallique intégré contribue à la sécurité de l'assemblage en empêchant le desserrage accidentel, ce qui est particulièrement utile dans des applications soumises à des vibrations. Conçu pour répondre aux exigences de l'industrie, cet écrou est idéal pour une variété d'applications, notamment dans les secteurs de la construction, de la mécanique et de l'automobile. Il est compatible avec des écrous, rondelles et inserts standards, facilitant ainsi son intégration dans des systèmes existants. Avec ses caractéristiques techniques précises et sa conformité aux normes de l'industrie, cet écrou hexagonal autofreiné représente un choix judicieux pour les professionnels à la recherche de solutions de fixation fiables et durables.

Numéro d'article
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit

Spécifications

Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

La description

L'écrou hexagonal autofreiné à anneau non-métallique, conforme aux normes ISO 7040 et DIN 6924, est conçu pour offrir une solution robuste et fiable dans diverses applications industrielles. Fabriqué en acier électro-zingué de classe 8, cet écrou présente une résistance mécanique adéquate pour des conditions d'utilisation exigeantes. Le revêtement électro-zingué assure une protection de base contre la corrosion, le rendant adapté à des environnements intérieurs normaux. Cet écrou est doté d'un mode d'entraînement hexagonal, facilitant son installation et son retrait à l'aide d'outils standards. Le filetage est de type métrique avec une direction droite, garantissant une compatibilité avec des boulons et vis correspondants. L'anneau non-métallique intégré contribue à la sécurité de l'assemblage en empêchant le desserrage accidentel, ce qui est particulièrement utile dans des applications soumises à des vibrations. Conçu pour répondre aux exigences de l'industrie, cet écrou est idéal pour une variété d'applications, notamment dans les secteurs de la construction, de la mécanique et de l'automobile. Il est compatible avec des écrous, rondelles et inserts standards, facilitant ainsi son intégration dans des systèmes existants. Avec ses caractéristiques techniques précises et sa conformité aux normes de l'industrie, cet écrou hexagonal autofreiné représente un choix judicieux pour les professionnels à la recherche de solutions de fixation fiables et durables.

Normes

DIN 6924
ISO 7040

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.