text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
5F832773
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Fraise weldon courte S802HA DIN 6527 K SC Alnova 1.00mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5F832773
Longueur totale (mm)
38
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
3
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
38
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
3
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
1
Marque
Dormer
Code Douanier
8207701000
Model
S802HA1.0
Type
28° Slot End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5F832773
EAN
7320760640364
UBB
500572480027
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
S802HA1.0