text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraises de finition S804HB DIN 6527 K SC Alnova 10.00mm


Referência 3W852359
Longueur totale (mm) 66
Diamètre d'arbre (mm) 10
Durée de travail (mm) 14
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Longueur totale (mm) 66
Diamètre d'arbre (mm) 10
Durée de travail (mm) 14
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Marque Dormer
Code Douanier 8207701000
Type End Mill

Números do artigo

Referência 3W852359
EAN 7320760641774
UBB 500629816215
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S804HB10.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.