text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Ponceuses pneumatiques
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
Ponceuses pneumatiques
Ponceuses pneumatiques
2Q114487
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Ponceuse orbitale aléatoire Rodac sans aspiration Plateau 150mm Entrée d'air 1/4 » NPT Course 5mm 1.5m/s²
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2Q114487
Largeur
113
Longueur (m)
145
Pression de service max. (bar)
6.3
Diamètre du disque de meulage (mm)
150
Diamètre de circuit oscillant 1 (mm)
5
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
113
Longueur (m)
145
Pression de service max. (bar)
6.3
Diamètre du disque de meulage (mm)
150
Diamètre de circuit oscillant 1 (mm)
5
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Q114487
EAN
8717659228045
UBB
500632163993
UNSPSC
27112708
N° Article du fabricant
RC9361S